Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 2215-PH2 - Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) - Kreuzschlitz Profil PH - Schlü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 2215-PH2 - Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) - Kreuzschlitz Profil PH - Schlü
Bit 2215-PH2 - Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) - Kreuzschlitz Profil PH - Schlü
Artikel-Nr.:
     284WZ-116594
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2215-PH2
EAN/GTIN:
     4000896014521
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
- 6kant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4"), ISO 2351-2 C6,3 - Made In Germany - Schlüsselweite: PH2 - Gesamtlänge: 25 mm - Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) - Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH - Netto-Gewicht: 0.01 kg + = Verstärkte Ausführung * = Außerhalb ISO 2351-2- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung - Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden - Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung - Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall) - Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk - Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer - Masse Gewicht 0.005 kg - Länge 25 mm
Weitere Informationen:
Masse Gewicht:
0.005 kg
Länge:
25 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,33*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,55*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,71*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,86*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.