Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher trinamic 803-120 - Schlitz Profil - Schlüsselweite: 2 x 12 - G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher trinamic 803-120 - Schlitz Profil - Schlüsselweite: 2 x 12 - G
Schraubendreher trinamic 803-120 - Schlitz Profil - Schlüsselweite: 2 x 12 - G
Artikel-Nr.:
     284WZ-116450
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-120
EAN/GTIN:
     4000896077526
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
- Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Rundklinge - Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert - ISO 2380-2 - Schlüsselweite: 2 x 12 - Gesamtlänge: 334 mm - (Klingen)länge l1: 200 mm - Abtrieb: Schlitz Profil - Netto-Gewicht: 0.25 kg * = Mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte + = Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2- Nettogewicht 251 g - Gesamtlänge 334 mm - Länge der Klinge 200 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
251 g
Gesamtlänge:
334 mm
Länge der Klinge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 12x200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 12, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 21,75*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 17,30*
€ 23,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,56*
€ 23,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 23,91*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 19,18*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.