Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 828LG-T20 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 20 - Gesamt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 828LG-T20 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 20 - Gesamt
Schraubendreher 828LG-T20 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 20 - Gesamt
Artikel-Nr.:
     284WZ-116343
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828LG-T20
EAN/GTIN:
     4000896139941
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
- Anwendung: Zum Aus- und Einbau des Türgriffs an MERCEDES-BENZ Typ 168, Typ 169 (A-Klasse), Typ 245 (B-Klasse) und Typ 203 (C-Klasse) Einstellung Scheinwerfer MERCEDES-BENZ Actros - Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff - Extralange Ausführung - Rundklinge - Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert - Schlüsselweite: T 20 - Gesamtlänge: 226 mm - (Klingen)länge l1: 200 mm - Abtrieb: Innen TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.1 kg - Nettogewicht 96 g - Gesamtlänge 226 mm - Länge der Klinge 200 mm - Abtriebsgröße TX 20
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
96 g
Gesamtlänge:
226 mm
Länge der Klinge:
200 mm
Abtriebsgröße:
TX 20
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 12,97*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,67*
€ 13,58*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,77*
€ 13,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,87*
€ 13,82*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,14*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.