Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-116309 Herst.-Nr.: 802-T40H EAN/GTIN: 4000896145195 |
| |
|
| | |
| - Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung - Rundklinge - Schlüsselweite: T 40 H - Gesamtlänge: 259 mm - (Klingen)länge l1: 130 mm - Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.16 kg - 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland: - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck - Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher - Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich: - Optimierter Abgleitschutz - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers - Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen - Größenoptimierte Schnelldrehzone - Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc. - Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf - Nettogewicht 155 g - Gesamtlänge 259 mm - Länge der Klinge 130 mm - Abrollschutz vorhanden Ja - Abtriebsgröße TX 40 Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 155 g | Gesamtlänge: | 259 mm | Länge der Klinge: | 130 mm | Abrollschutz vorhanden: | Ja | Abtriebsgröße: | TX 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Schraubendreher, TORX® TR-Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 10,42* | € 13,81* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,46* | € 13,91* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,91* | € 13,96* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,85* | € 15,34* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 11,84* | € 16,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|