Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Schraubendreher 6001-1.4/3 - Toleranz: 10% - Sechskant hohl 6,3 (1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmoment-Schraubendreher 6001-1.4/3 - Toleranz: 10% - Sechskant hohl 6,3 (1/4
Drehmoment-Schraubendreher 6001-1.4/3 - Toleranz: 10% - Sechskant hohl 6,3 (1/4
Artikel-Nr.:
     284WZ-116287
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6001-1.4/3
EAN/GTIN:
     4000896190980
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
- Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad - Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überratschen - Lösen ohne Drehmoment-Funktion möglich - Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte mit Winkel-Schraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten) - Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit Außensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Antrieb oder HAZET-Adapter 2304 zum Verbinden mit Außenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Steckschlüssel-Einsätzen HAZET 850 - Genauigkeit (Toleranz) in Anlehnung an EN ISO 6789 Inhalt: Drehmoment-Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkel-Schraubendreher 2100-06 - Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Ventileinsätze bei Reifendruck-Kontrollsystemen - Für Anzugs-Drehmomente von 0,4 – 1,4 Nm - Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) - Netto-Gewicht: 0.2 kg - Anzahl Werkzeuge: 3 Stück - max. Drehmoment 1.4 Nm - Gesamtlänge 0 mm
Weitere Informationen:
max. Drehmoment:
1.4 Nm
Gesamtlänge:
0 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 57,09*
€ 72,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,66*
€ 72,81*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 55,66*
€ 73,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 73,50*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 63,57*
€ 80,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.