Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Blechschere 1961R-3 - Gesamtlänge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karosserie-Blechschere 1961R-3 - Gesamtlänge: 180 mm
Karosserie-Blechschere 1961R-3 - Gesamtlänge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-116264
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1961R-3
EAN/GTIN:
     4000896176540
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
- Kompakte Ausführung für Arbeiten auf engstem Raum und mit kleinsten Konturen - Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte - Für Blechstärke bis 1,2 mm (600 N/mm^2) - Schneidenlänge 20 mm - Perfektes Hebelverhältnis bei kleinster Bauweise garantiert optimale Leistung bei geringem Kraftaufwand - Durch neue Scherenkopfgeometrie hervorragend für besonders kleine Radien und schwer zugängliche Stellen - Scherenkopf im Gesenk geschmiedet - Ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten - Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz) - Rechtsschneidend - Gesamtlänge: 180 mm - Netto-Gewicht: 0.19 kg - Gesamtlänge 180 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,68*
€ 32,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,86*
€ 32,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,00*
€ 32,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 33,42*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 27,20*
€ 35,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.