Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4", 36-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Satz 1/4", 36-teilig
Steckschlüssel-Satz 1/4", 36-teilig
Artikel-Nr.:
     284WZ-116029
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     853-1
EAN/GTIN:
     4000896154654
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
- SmartCase (1/9) 165-S - Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent - Made In Germany - Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) - Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ, Tamper Resistant TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.72 kg - Verpackung außen: SmartCase (1/9) 165-S - Verpackung innen: Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent - Anzahl Werkzeuge: 36 Stück Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 850-5.5 - 850-6 - 850-7 - 850-8 - 850-9 - 850-10 - 850-11 - 850-12 - 850-13 - 850-14 Umschaltknarre 863P Steckgriff 866U Verlängerung 867-2 - 867-4 Bit 2204-3 - 2204-4 - 2204-5 - 2204-6 - 2204-7 Bit 2208-6 - 2208-10 - 2208-11 Bit 2215-PH1 - 2215-PH2 - 2215-PH3 Bit 2216-PZ1 - 2216-PZ2 - 2216-PZ3 Bit 2223-T10H - 2223-T15H - 2223-T20H - 2223-T25H - 2223-T27H - 2223-T30H - 2223-T40H Adapter 2250-1- Nettogewicht 723 g - Anzahl der Teile 36 Stück - Größe des Vierkants 6,3 mm (1/4 Zoll) / 6,3 mm (1/4 Zoll)
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
723 g
Anzahl der Teile:
36 Stück
Größe des Vierkants:
6,3 mm (1/4 Zoll) / 6,3 mm (1/4 Zoll)
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 155,49*
€ 155,49*
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 144,00*
€ 175,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,74*
€ 175,70*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 145,25*
€ 176,86*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 160,80*
€ 194,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.