Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Maulschlüssel-Satz 603/17H - Außen-Doppel-Sechskant Profil - Anzahl Werkze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ring-Maulschlüssel-Satz 603/17H - Außen-Doppel-Sechskant Profil - Anzahl Werkze
Ring-Maulschlüssel-Satz 603/17H - Außen-Doppel-Sechskant Profil - Anzahl Werkze
Artikel-Nr.:
     284WZ-115919
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603/17H
EAN/GTIN:
     4000896024049
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
hazet ringmaulschlüssel-satz 17-tei...
ringmaulschlüssel sätze
ringmaulschlüssel-sätze hazet
- Oberfläche: verchromt - DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 - Made In Germany - Im Halter zur Wandbefestigung - Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 2.09 kg - Anzahl Werkzeuge: 17 Stück Ring-Maulschlüssel 603-6 - 603-7 - 603-8 - 603-9 - 603-10 - 603-11 - 603-12 - 603-13 - 603-14 - 603-15 - 603-16 - 603-17 - 603-18 - 603-19 - 603-21 - 603-22 - 603-24- Nettogewicht 2088 g - Anzahl der Teile 17 Stück
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2088 g
Anzahl der Teile:
17 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ring-Maulschlüssel-Satz
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 181,44*
€ 212,39*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 185,84*
€ 217,09*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 187,33*
€ 219,81*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 190,82*
€ 221,97*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 217,83*
€ 251,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 217,83* pro Satz)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.