Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115905 Herst.-Nr.: 163-385/12 EAN/GTIN: 4000896196944 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil - Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - Unendliche Kombinationsmöglichkeiten - Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 12 Stück Knarren-Ring-Maulschlüssel 606-8 - 606-9 - 606-10 - 606-11 - 606-12 - 606-13 - 606-14 - 606-15 - 606-16 - 606-17 - 606-18 - 606-19- Anzahl der Teile 12 Stück Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 12 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, ratschen-ringmaulschlüssel-satz 12-teilig, Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 218,64* | € 256,97* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,75* | € 257,46* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,95* | € 260,92* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,71* | € 261,86* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 244,50* | € 280,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|