Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Feile 2122-10 - Gesamtlänge: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstumpf-Feile 2122-10 - Gesamtlänge: 250 mm
Flachstumpf-Feile 2122-10 - Gesamtlänge: 250 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-115771
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2122-10
EAN/GTIN:
     4000896012428
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
- Zahnung (Hieb): 2 = mittel - DIN 7261 Form A - Gesamtlänge: 250 mm - Netto-Gewicht: 0.32 kg - Länge 250 mm
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile 250mm, flachfeile, Flachstumpf-Feile
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,38*
€ 14,93*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 15,39*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 16,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 16,19*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 12,51*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.