Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Flachstumpf-Feile 2122-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2122-10;2122-8
2122-10;2122-8
2122-10;2122-8
Artikel-Nr.:
     C1156-2122-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2122-10
EAN/GTIN:
     4000896012428
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
  • Zahnung (Hieb): 2 = mittel
  • DIN 7261 Form A
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.32 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
270040 Feile ∙ Bürste
Bezeichnung Produktgruppe:
Flachstumpf-Feile
Produktgruppe:
2122
Netto-Gewicht (kg):
0.32 kg
Länge:
250 mm
Abmessungen / Länge:
250 mm
Norm:
DIN 7261 Form A
Produktempfehlung:
1923 | 1934-4 | 4968-1 | 2120-10 | 2119-10
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21042116
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile, Messerfeile,Messerfeilen,Werkstattfeile,Werkstattfeilen,Messerschärffeile,Messerschärffeilen,Werkstattraspel,Werkstattraspeln,Flachfeile,Flachfeilen,Gabelhochhubwagen,Feilen,Feile,Feilraspel,Entgratfeilen,Drehbankfeilen,Weichmetallfeilen,Feilendisplay,Feilenset,Flachspitzfeile,Flachstumpffeile,Halbrundfeile,Rundfeile,Vierkantfeile
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.