| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-114760 Herst.-Nr.: 114760 EAN/GTIN: 4043952180679 |
| |
|
| | |
| - Abmessung M6 x 16 - Norm DIN 912, ISO 4762 - Festigkeitsklasse 8.8 - Oberfläche galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Abmessung: | M6 x 16 | Norm: | DIN 912, ISO 4762 | Festigkeitsklasse: | 8.8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m6x16, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Zylinderschraube |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0473* | € 0,0681* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,27* | € 5,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 3,45* | € 5,27* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,76* | € 5,39* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 9,48* | € 13,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0948* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|