Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6524 Rundzange, lang 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6524 Rundzange, lang 160 mm
6524 Rundzange, lang 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-113900
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65245160
EAN/GTIN:
     4018754036851
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange 160mm
rundzange
Rundzange, lang DIN ISO 5745, zum Biegen von Drahtösen und Ringen, lange, runde Backen, rundgeschliffen, Greifflächen fein gezahnt. Kopf verchromt, Griffe Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche- Breite 2,5 mm - Länge 160 mm - T 8,5 mm - W 15,5 mm - Kopf verchromt - Griffe Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen - L3 47 mm
Weitere Informationen:
Breite:
2,5 mm
Länge:
160 mm
T:
8,5 mm
W:
15,5 mm
Kopf:
verchromt
Griffe:
Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
L3:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: 6524
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 23,32*
1 Tag
40
1
€ 5,50*
ab € 16,66*
€ 23,32*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 16,73*
€ 23,35*
1 Tag
40
3
Frei Haus
ab € 16,81*
€ 25,22*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,32*
€ 26,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.