Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzange, lang L.160 mm Kopf verchromt 2K-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-65245160
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65245160
EAN/GTIN:
     4018754036851
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange 160mm
rundzange
· DIN ISO 5745 · zum Biegen von Drahtösen und Ringen · lange, runde Backen · rundgeschliffen · Greifflächen fein gezahnt
Weitere Informationen:
Gewicht:
155 g
L (mm):
160 mm
L3:
47 mm
Kopf:
verchromt
Griffe:
Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
Weitere Suchbegriffe: Rundzange,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 23,75*
Lager 1498
40
1
€ 5,50*
ab € 16,85*
€ 23,75*
1
€ 4,80*
ab € 16,83*
€ 23,78*
1 Tag
40
3
Frei Haus
ab € 16,83*
€ 24,60*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,49*
€ 26,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.