Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10767H Kugelkopf- Winkelschraubendreher SW 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10767H Kugelkopf- Winkelschraubendreher SW 10 mm
10767H Kugelkopf- Winkelschraubendreher SW 10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-113870
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     46231010
EAN/GTIN:
     4018754119608
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
Kugelkopf- Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite, mit Kugelkopf und Haltering, am langen Schaftende, zum schnellen und sicheren Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen, aufgesteckte Schrauben werden zuverlässig festgehalten, Chrom-Vanadium, brüniert.- Packnorm 5 (Stück) - L1 40 mm - L2 224 mm - Schlüsselweite für Innensechskantschrauben 10 mm
Weitere Informationen:
Packnorm:
5 (Stück)
L1:
40 mm
L2:
224 mm
Schlüsselweite für Innensechskantschrauben:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 10767H, Allen key, Inbusschlüssel, Schraubenzieher, Stiftschlüssel mit Kugelkopf -Innensechskant-
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
10
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 9,92*
1 Tag
45
10
€ 5,50*
ab € 7,84*
€ 10,05*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 11,21*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,24*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,87*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.