Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10767a Kugelkopf- Winkelschraubendreher SW 7/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10767a Kugelkopf- Winkelschraubendreher SW 7/32
10767a Kugelkopf- Winkelschraubendreher SW 7/32
Artikel-Nr.:
     284WZ-113861
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     43570014
EAN/GTIN:
     4018754091737
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
Kugelkopf- Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf am langen Schaftende, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite,Chrom-Vanadium, brüniert.- Packnorm 10 (Stück) - L1 29 mm - L2 170 mm - Schlüsselweite für Innensechskantschrauben 7/32 "
Weitere Informationen:
Packnorm:
10 (Stück)
L1:
29 mm
L2:
170 mm
Schlüsselweite für Innensechskantschrauben:
7/32 "
Weitere Suchbegriffe: 10767a, Allen key, Inbusschlüssel, Schraubenzieher, Stiftschlüssel mit Kugelkopf -Innensechskant-
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
10
€ 5,45*
ab € 2,10*
€ 2,92*
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,04*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,05*
€ 3,09*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,09*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.