| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-113856 Herst.-Nr.: 43570007 EAN/GTIN: 4018754091683 |
| |
|
| | |
| Kugelkopf- Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf am langen Schaftende, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite,Chrom-Vanadium, brüniert.- Packnorm 10 (Stück) - L1 20 mm - L2 108 mm - Schlüsselweite für Innensechskantschrauben 7/64 " Weitere Informationen: | | Packnorm: | 10 (Stück) | L1: | 20 mm | L2: | 108 mm | Schlüsselweite für Innensechskantschrauben: | 7/64 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10767a, Allen key, Inbusschlüssel, Schraubenzieher, Stiftschlüssel mit Kugelkopf -Innensechskant- |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,52* | € 2,14* | | | | | 19 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,49* | € 2,25* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 1,52* | € 2,32* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,52* | € 2,32* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,52* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|