Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-113689 Herst.-Nr.: 48560030 EAN/GTIN: 4018754123278 |
| |
|
| | |
| TORX®-Schraubendreher 3K DRALL® mit Bohrung in der Antriebsspitze(TORX® TAMPER RESISTANT),Chrome-Alloy-Steel,mattverchromt, schwarze Spitze.- Größe T30 - Packnorm 5 (Stück) - L1 115 mm - L2 230 mm - TORX-GrößeR 5,5 mm Weitere Informationen: | | Größe: | T30 | Packnorm: | 5 (Stück) | L1: | 115 mm | L2: | 230 mm | TORX-GrößeR: | 5,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 30, schraubendreher torx, 4856, Schraubenzieher, TORX® TR-Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,50* | ab € 10,26* | € 13,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,95* | € 14,63* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,29* | € 14,68* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,30* | € 14,70* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,28* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Packungen (ab € 2,06* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|