| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-112499 Herst.-Nr.: 96031435 EAN/GTIN: 4018754260867 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Vierkant im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten,15-teiligInhalt:12 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 50: SW 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm1 Knarre Nr. 5122 Verlängerungen Nr. 509/5 (130 mm), Nr. 509/10 (255 mm) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/2 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, knarrenkasten stahlwille, 50/12/3, Matten, Werkstattsatz, Zusammenstellung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,60* | € 206,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,69* | € 206,37* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 171,74* | € 206,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,71* | € 207,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,49* | € 212,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|