Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-110722 Herst.-Nr.: 80320030 EAN/GTIN: 4018754050932 |
| |
|
| | |
| Doppelhaken zu Lochtafel Nr. 8002, Werkbank Nr. 92KM G undWerkstattwagen Nr. 95, 95VA, 98VA. 60 mm- Größe 1 - Packnorm 3 (Stück) Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Packnorm: | 3 (Stück) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8032, Doppelhaken -Lochplatte-, Präsentation, Werkzeugwand |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,60* | € 5,48* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,59* | € 5,83* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,50* | ab € 3,61* | € 5,84* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 5,86* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,63* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Packungen (ab € 1,21* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|