Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-110703 Herst.-Nr.: 81091306 EAN/GTIN: 4018754240173 |
| |
|
| | |
| Werkzeug-Trolley Extrem robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz. 5 leicht entnehmbare, mit transparentem Deckel verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp in 3 verschiedenen Höhen. Schubladen können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden. Mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel. Der obere Deckel ist zur sicheren Fixierung der Werkzeuge mit Noppenschaum ausgekleidet 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel. Schubladen durch transparenten Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar. Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten des Koffers und der Schubladen. 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite. Für den aufrechten Transport auf 4 Rädern umrüstbar mit Rädersatz R 13217 (bitte separat bestellen). Ausziehbarer Teleskopgriff für leichten Transport. 2 seitliche Tragegriffe. Resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle. 60 kg Tragkraft. Durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar.- Farbe tiefschwarz - Nr. 13217 TS Weitere Informationen: | | Farbe: | tiefschwarz | Nr.: | 13217 TS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,64* | € 466,69* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,78* | € 466,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 408,73* | € 466,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 410,00* | € 468,85* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,38* | € 480,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|