Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 13217 TS WERKZEUG-TROLLY 81091306 Trolley-Koffer unbestückt (L x B x H) 600 x 405 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W634182
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     81091306
EAN/GTIN:
     4018754240173
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
· extrem robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz · 5 leicht entnehmbare, mit transparentem Deckel verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp in 3 verschiedenen Höhen · Schubladen können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden · mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel · der obere Deckel ist zur sicheren Fixierung der Werkzeuge mit Noppenschaum ausgekleidet · 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel · Schubladen durch transparenten Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar · individuelle Beschriftungsmöglichkeiten des Koffers und der Schubladen · 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite · für den aufrechten Transport auf 4 Rädern umrüstbar mit Rädersatz R 13217 (bitte separat bestellen) · ausziehbarer Teleskopgriff für leichten Transport · 2 seitliche Tragegriffe · resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle · 60 kg Tragkraft · durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar · auch in IP67 Ausführung erhältlich (6 Schubladen, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Zusätzliche Verschlüsse und Dichtungen schützen vor Wasser und Staub. Ein spezielles Ventil sorgt für den Druckausgleich · auch mit rundum reflektierender Folie lieferbar (5 Schubladen, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten in dunkler Umgebung · individuelle Koffervarianten auf Anfrage ·  
Features:
extrem robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz
5 leicht entnehmbare, mit transparentem Deckel verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp in 3 verschiedenen Höhen
Schubladen können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden
mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel
der obere Deckel ist zur sicheren Fixierung der Werkzeuge mit Noppenschaum ausgekleidet
1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparente Schubladend
Lieferumfang:
1x Nr. 13217 TS WERKZEUG-TROLLY, Werkzeug-Trolley
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Länge:
600 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
405 mm
Gewicht:
15600 g
Herstellerfarbe:
Tief-Schwarz
Produkt-Art:
Trolley-Koffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, stahlwille werkzeugkoffer, Stahlwille, 13217 TS WERKZEUG-TROLLY, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 399,64*
€ 466,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,78*
€ 466,71*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 408,73*
€ 466,79*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 410,00*
€ 468,85*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 420,38*
€ 480,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,36*
€ 537,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,70*
€ 533,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,88*
€ 494,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,94*
€ 485,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,64*
€ 475,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.