Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, Titan, 24 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel, Titan, 24 x 300 mm
Flachmeißel, Titan, 24 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-110439
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     1150300T
EAN/GTIN:
     4251551208445
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 300x8x10 mm
- Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - Größe 24 x 300 mm
Weitere Informationen:
Größe:
24 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Flachmeißel, Meißel-Titan, Titanflachmeißel, Titanmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,31*
€ 504,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,05*
€ 499,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,89*
€ 460,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,68*
€ 438,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.