Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, Titan, 20 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel, Titan, 20 x 150 mm
Flachmeißel, Titan, 20 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-110433
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     1150150T
EAN/GTIN:
     4251551208414
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel l 150 mm
Titan ist schwer zu gewinnen und auch schwer zu bearbeiten, jedoch sind seine Eigenschaften in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten nicht mehr wegzudenken. - Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - Größe 20 x 150 mm
Weitere Informationen:
Größe:
20 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Flachmeißel, Meißel-Titan, Titanflachmeißel, Titanmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.