Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher, Edelstahl, 4 mm, Klingenlänge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzschraubendreher, Edelstahl, 4 mm, Klingenlänge 75 mm
Schlitzschraubendreher, Edelstahl, 4 mm, Klingenlänge 75 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-110344
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0804075E
EAN/GTIN:
     4050075897452
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
- Material: austenitischer, säurebeständiger 18/10 CrNi-Stahl - schwach magnetisch (Magnetisierbarkeit nimmt mit steigender Kaltverfestigung zu) - gut einsetzbar bei kryogenischen Anwendungen (tiefe Temperaturen) - extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit - autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über100 °C zur Keimabtötung) - extrem lange Lebensdauer - Nicht autoklavierbar - Klingenbreite 4 mm - Klingenlänge 75 mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 4x75, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4mm, Edelstahlschraubendreher, Edelstahlschraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.