Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschere, Titan, Länge 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschere, Titan, Länge 225 mm
Arbeitsschere, Titan, Länge 225 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-110342
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0712000T
EAN/GTIN:
     4251551208360
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Titan ist schwer zu gewinnen und auch schwer zu bearbeiten, jedoch sind seine Eigenschaften in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten nicht mehr wegzudenken. - Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - Länge 225 mm
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Schere-Titan, Titanarbeitsschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,88*
€ 610,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,18*
€ 564,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,10*
€ 521,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,64*
€ 511,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,09*
€ 505,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.