Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 1/2", Titan, 25-teilig, SW 10 - 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsselsatz 1/2", Titan, 25-teilig, SW 10 - 32 mm
Steckschlüsselsatz 1/2", Titan, 25-teilig, SW 10 - 32 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-110304
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0430010T
EAN/GTIN:
     4251551207523
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
- Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - Ausführung 25-teilig - SW 10 - 32 mm - 1 Stück Stabiler Kunststoffkoffer (500 x 420 x 130 mm) mit Plastazote-Einsatz zur sicheren Aufnahme aller Teile - 23 Stück Einsätze:10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 32 mm - 1 Stück Umschaltknarre 1/2" - 1 Stück Quergriff 230 mm - 1 Stück Verlängerung 250 mm - 1 Stück Gelenkgriff 230 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
25-teilig
SW:
10 - 32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.505,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.588,00*
€ 3.079,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.572,81*
€ 3.061,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.527,79*
€ 3.008,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.505,59*
€ 2.981,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.