Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 1/4", Edelstahl, 16-teilig, SW 4 - 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsselsatz 1/4", Edelstahl, 16-teilig, SW 4 - 14 mm
Steckschlüsselsatz 1/4", Edelstahl, 16-teilig, SW 4 - 14 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-110292
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0430001E
EAN/GTIN:
     4251551212282
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
- Material: austenitischer, säurebeständiger 18/10 CrNi-Stahl - schwach magnetisch (Magnetisierbarkeit nimmt mit steigender Kaltverfestigung zu) - gut einsetzbar bei kryogenischen Anwendungen (tiefe Temperaturen) - extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit - autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über100 °C zur Keimabtötung) - extrem lange Lebensdauer - Ausführung 16-teilig - SW 4 - 14 mm - 1 Stück Stabiler Kunststoffkoffer mit Plastazote-Einsatz zur sicheren Aufnahme aller Teile - 1 Stück Umschaltknarre 1/4" - 1 Stück Verlängerung 100 mm - 11 Stück Einsätze: 4- 4,5- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
16-teilig
SW:
4 - 14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,28*
€ 542,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,52*
€ 534,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,29*
€ 497,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,17*
€ 486,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,68*
€ 463,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.