| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-110031 Herst.-Nr.: 0130050E EAN/GTIN: 4251551210189 |
| |
|
| | |
| - Material: austenitischer, säurebeständiger 18/10 CrNi-Stahl - schwach magnetisch (Magnetisierbarkeit nimmt mit steigender Kaltverfestigung zu) - gut einsetzbar bei kryogenischen Anwendungen (tiefe Temperaturen) - extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit - autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über100 °C zur Keimabtötung) - extrem lange Lebensdauer - SW 50 mm Weitere Informationen: | | SW: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel edelstahl, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel sw 50, Edelstahlringmaul, Edelstahlringmaulschlüssel, Ringmaul |
| | |
| |