Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschlagstempelsatz rund, 27-teilig, A - Z, Schrifthöhe 3 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Handschlagstempelsatz rund, 27-teilig, A - Z, Schrifthöhe 3 mm
Handschlagstempelsatz rund, 27-teilig, A - Z, Schrifthöhe 3 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-109384
Hersteller:
     Heidenpeter
Herst.-Nr.:
     011-3
EAN/GTIN:
     4050075738380
Suchbegriffe:
Schlagstempel
schlagstempel 3mm
schlagstempel
Der Heidenpeter Handschlagstempelsatz ist ein unverzichtbares Werkzeug für Profis, die Wert auf Präzision und Zuverlässigkeit legen. Sie erhalten ein hochwertiges Werkzeug, das optimal für die Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit von 600 - 800 N/mm² geeignet ist. Jeder Stempel ist aus blankgezogenem Werkzeugstahl gefertigt, der in einer seidenglanz-mattierten Ausführung erhältlich ist, was eine Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Abnutzung gewährleistet. Das Schriftbild dieses Stempelsatzes entspricht der DIN 1451 (mittel) und ist linksgraviert, was einen gut lesbaren Abdruck gewährleistet. Darüber hinaus verfügt der Stempel über keine seitlichen Anschliffe an die Gravur, was bedeutet, dass keine Sichtkante vorhanden ist. Jeder einzelne Stempel ist zudem klar gekennzeichnet mit einer Sichtgravur, der Schrifthöhe, dem Hinweis "Made in Germany" und dem Logo "Schutzbrille tragen". Diese Kennzeichnungen stellen sicher, dass Sie immer den richtigen Stempel zur Hand haben und bei der Arbeit die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Zu guter Letzt wird der Heidenpeter Handschlagstempelsatz in einer bruchsicheren, blauen Kunststoffdose geliefert. Dies bietet nicht nur optimalen Schutz während des Transports, sondern auch eine praktische und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Werkstatt. Somit kombiniert dieser Handschlagstempelsatz von Heidenpeter hochwertige Verarbeitung mit praktischem Design und Sicherheit, was ihn zum idealen Werkzeug für jeden Techniker macht.- Geeignet für die Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit von 600 - 800 N/mm² - Aus blankgezogenem Werkzeugstahl in seidenglanz-mattierter Ausführung - Schriftbild gemäß DIN 1451 (mittel) - Linksgraviert / Abdruck lesbar - Härte an der Gravur: 58 - 61 HRC - Ohne seitlichen Anschliff an die Gravur (keine Sichtkante) - Jeder Stempel ist gekennzeichnet mit: Sichtgravur, Schrifthöhe, „Made in Germany“ und dem Logo „Schutzbrille tragen“ - Verpackt in bruchsicherer, blauer Kunststoffdose - Schrifthöhe 3 mm - Abmessung 6 x 6 x 65 mm - 1 Stück Kunststoffdose, bestückt mit - 27 Stück Schlagstempel mit den Gravuren: Großbuchstaben von A - Z und &-Zeichen
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
3 mm
Abmessung:
6 x 6 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Handschlagstempelsatz, Schlagbuchstabe, Schlagbuchstaben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,29*
€ 15,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,20*
€ 15,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,43*
€ 14,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,92*
€ 14,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,35*
€ 13,51
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,15*
€ 10,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.