| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-108740 Herst.-Nr.: 108740 EAN/GTIN: 4317784850469 |
| |
|
| | |
| - Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl - glanzverchromt - schwarze Spitze - Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe - Größe PH 2 x 100 mm - 6-kant-Schlüsselhilfe 10 mm Weitere Informationen: | | Größe: | PH 2 x 100 mm | 6-kant-Schlüsselhilfe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2x100 forum, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph2, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubenzieher, Kreuzschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,05* | € 6,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,65* | € 6,90* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,72* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|