| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-108197 Herst.-Nr.: 108197 EAN/GTIN: 4050075854813 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für die Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit von 600 - 800 N/mm² - Aus blankgezogenem Werkzeugstahl in seidenglanz-mattierter Ausführung - Schriftbild gemäß DIN 1451 (mittel) - Linksgraviert / Abdruck lesbar - Härte an der Gravur: 58 - 61 HRC - Ohne seitlichen Anschliff an die Gravur (keine Sichtkante) - Jeder Stempel ist gekennzeichnet mit: Sichtgravur, Schrifthöhe, „Made in Germany“ und dem Logo „Schutzbrille tragen“ - Verpackt in bruchsicherer, blauer Kunststoffdose - Schrifthöhe 10 mm - Abmessung 12 x 12 x 80 mm - 1 Stück Kunststoffdose - 9 Stück Schlagstempel mit den Gravuren: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6/9, 7, 8 Weitere Informationen: | | Schrifthöhe: | 10 mm | Abmessung: | 12 x 12 x 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |