Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschlagstempelsatz rund, 27-teilig, A - Z, Schrifthöhe 4 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Handschlagstempelsatz rund, 27-teilig, A - Z, Schrifthöhe 4 mm
Handschlagstempelsatz rund, 27-teilig, A - Z, Schrifthöhe 4 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-108194
Hersteller:
     Heidenpeter
Herst.-Nr.:
     011-4
EAN/GTIN:
     4050075738397
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagbuchstaben 4mm
schlagbuchstaben
- Geeignet für die Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit von 600 - 800 N/mm² - Aus blankgezogenem Werkzeugstahl in seidenglanz-mattierter Ausführung - Schriftbild gemäß DIN 1451 (mittel) - Linksgraviert / Abdruck lesbar - Härte an der Gravur: 58 - 61 HRC - Ohne seitlichen Anschliff an die Gravur (keine Sichtkante) - Jeder Stempel ist gekennzeichnet mit: Sichtgravur, Schrifthöhe, „Made in Germany“ und dem Logo „Schutzbrille tragen“ - Verpackt in bruchsicherer, blauer Kunststoffdose - Schrifthöhe 4 mm - Abmessung 7 x 7 x 65 mm - 1 Stück Kunststoffdose, bestückt mit - 27 Stück Schlagstempel mit den Gravuren: Großbuchstaben von A - Z und &-Zeichen
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
4 mm
Abmessung:
7 x 7 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagbuchstaben 27tlg, Handschlagstempelsatz, Schlagbuchstabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,09*
€ 16,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,00*
€ 16,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,95*
€ 15,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,49*
€ 14,86
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,01*
€ 14,29
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,76*
€ 11,61
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.