Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-108191 Herst.-Nr.: EK507.1.8 EAN/GTIN: 4016514003495 |
| |
|
| | |
| - Länge 1,8 m - Farbe schwarz - Anschluss 1 Kaltgerätestecker - Anschluss 2 Kaltgerätebuchse gerade - Leitung H05VV-F 3G - Stromstärke 10 A Weitere Informationen: | | Länge: | 1,8 m | Farbe: | schwarz | Anschluss 1: | Kaltgerätestecker | Anschluss 2: | Kaltgerätebuchse gerade | Leitung: | H05VV-F 3G | Stromstärke: | 10 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Verlängerungsleitung, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, kaltgeräte-zuleitung 2 m, verlängerungskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, Geräteanschlussleitung, Kaltgerätestecker, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf IEC-60320 C13, SCHUKO® -Verlängerung, SCHUKO® -Zuleitung, Schutzkontaktverlängerung, Schutzkontaktzuleitung, Starkstromverlängerung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,27* | € 4,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,18* | € 5,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,91* | € 6,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,92* | € 6,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,97* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|