| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-108110 Herst.-Nr.: 108110 EAN/GTIN: 4050075820542 |
| |
|
| | |
| - Klinge Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert - Klingen-Isolierung direkt auf die Klinge gespritzt - Einzelstückprüfung bei 10.000 Volt (Spezialprüfanlage) - 100 %-Verdrehsicherheit im Griff - Größe PZ 3 x 150 mm - Norm DIN 5260 - Isolation nach DIN EN 60900, IEC 900 - isoliert bis 1.000 V Weitere Informationen: | | Größe: | PZ 3 x 150 mm | Norm: | DIN 5260 | Isolation nach: | DIN EN 60900, IEC 900 | isoliert bis: | 1.000 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz3, pozidriv vde schraubendreher, Elektriker-Kreuzschlitzschraubendreher, Isolierschraubendreher, KL120PZ3IS, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitzdreher, Pozidriv-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sicherheitsschraubendreher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher |
| | |
| |