Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrosionsschutzband Scotchrap 50, schwarz, 25 mm x 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korrosionsschutzband Scotchrap 50, schwarz, 25 mm x 30 m
Korrosionsschutzband Scotchrap 50, schwarz, 25 mm x 30 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-107991
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     Scotchrap 50 25x30
EAN/GTIN:
     0054007111498
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Korrosionsschutzband
- Sehr dickes Korrosionsschutz-Band mit antikorrosivem Klebstoffsystem - Beständig gegen Salzwasser, Witterungseinflüsse und UV-Strahlung - Umwickelte Teile (z. B. Rohre und Maste) können direkt ins Erdreich eingebracht werden - RoHS 2011/65/EU konform - Breite x Länge 25 mm x 30 m - Farbe schwarz - Stärke 0,25 mm - Bruchdehnung 200 % - Betriebstemperatur -48 bis +80 °C - Verarbeitungstemperatur -12 bis +65 °C - Lagerfähigkeit 5 Jahre - Klebstoffmaterial Gummi-Harz - Trägermaterial PVC
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
25 mm x 30 m
Farbe:
schwarz
Stärke:
0,25 mm
Bruchdehnung:
200 %
Betriebstemperatur:
-48 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur:
-12 bis +65 °C
Lagerfähigkeit:
5 Jahre
Klebstoffmaterial:
Gummi-Harz
Trägermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzbandage, Korrosionsschutzbinden, Schutzband, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, scotch elektroisolierband, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Scotchrap, ScotchRap 50 100x30, ScotchRap 50 25x30, Universalklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,46*
€ 16,09*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 17,29*
1
€ 5,00*
ab € 12,70*
€ 17,66*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 18,14*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 15,54*
€ 19,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,554* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 198,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.