| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106854 Herst.-Nr.: 7163 EAN/GTIN: 4050075080977 |
| |
|
| | |
| - in Verbindung mit Sicherheitsregler mit integrierter Dichtheitsprüfung und Schlauchbruchsicherung (RDS) für den Betrieb unter Erdgleiche zugelassen - ausgestattet mit Flammenüberwachung - mit Abgasstutzen - Ausführung Aufsteller und Piezozündung - Abmessung H x B x T 450 x 300 x 270 mm - Gaseingang M10x1 links - Heizleistung 3.200 W - Verbrauch 250 g/h bei 1,5 bar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteller und Piezozündung | Abmessung H x B x T: | 450 x 300 x 270 mm | Gaseingang: | M10x1 links | Heizleistung: | 3.200 W | Verbrauch: | 250 g/h bei 1,5 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, Heizstrahler, heizstrahler gas, heizstrahler, Elektroinfrarotstrahler, Flammwächter, Heizung, Infrarot, Infrarotelektroheizer, Infrarotheizer, Propangasstrahler, Temperaturwächter, Thermoelement, Thermostat |
| | |
| |