Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenrohrschelle DIN EN 62561-1, Aluminium, 60 - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regenrohrschelle DIN EN 62561-1, Aluminium, 60 - 150 mm
Regenrohrschelle DIN EN 62561-1, Aluminium, 60 - 150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-106646
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     423021
EAN/GTIN:
     4013364054295
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
Leitungshalter
leitungshalter dehn
- zusätzlicher Verdrehschutz der Befestigungsschraube - eingestanzte Schnitthilfen - mit Markierungen und Sollbiegestellen - Material Aluminium - Klemmbereich 60 - 150 mm - Länge 494 - Material Schraube NIRO - Bohrung-Ø 10,5 mm - Schraube M8 x 25 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Klemmbereich:
60 - 150 mm
Länge:
494
Material Schraube:
NIRO
Bohrung-Ø:
10,5 mm
Schraube:
M8 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, Blitzschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Blitzschutzrohrschelle, Regenrohrschelle, Rohrschelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
923
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 2,05*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,53*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 2,62*
1
€ 5,46*
ab € 1,93*
€ 2,99*
Lager 284
50
€ 4,80*
ab € 2,67*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 165,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.