Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-Trennklemme für Erdeinführungsstangen, DIN EN 62561-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UNI-Trennklemme für Erdeinführungsstangen, DIN EN 62561-1
UNI-Trennklemme für Erdeinführungsstangen, DIN EN 62561-1
Artikel-Nr.:
     284WZ-106642
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     459119
EAN/GTIN:
     4013364051379
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Trennklemme
dehn trennklemme
trennklemme
Zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen bzw. für den Zusammenschluss von Leitungen aus unterschiedlichen Werkstoffen.- Klemmbereich Rd/Rd 8-10/16 mm - Schraube M8 x 20 mm - Material Klemme NIRO - Material Schraube NIRO - Schraubenabstand 40 mm - Materialstärke 2,5 mm
Weitere Informationen:
Klemmbereich Rd/Rd:
8-10/16 mm
Schraube:
M8 x 20 mm
Material Klemme:
NIRO
Material Schraube:
NIRO
Schraubenabstand:
40 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abschlussplatten, Blitzschutz-Trennklemme, Erdungsblock, Trennmuffe, Trennstück, UNI-Trennklemme, Zweimetalltrennklemme, Zweimetallverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
700
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 4,55*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,06*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,62*
€ 5,21*
1
€ 5,46*
ab € 4,26*
€ 6,11*
Lager 284
50
€ 4,80*
ab € 5,85*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 332,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.