Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-Trennklemme DIN EN 62561-1, ohne Zwischenplatte für Rundleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UNI-Trennklemme DIN EN 62561-1, ohne Zwischenplatte für Rundleiter
UNI-Trennklemme DIN EN 62561-1, ohne Zwischenplatte für Rundleiter
Artikel-Nr.:
     284WZ-106641
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     459029
EAN/GTIN:
     4013364047587
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
Trennklemme
blitzableiterdraht
Zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen bzw. für den Zusammenschluss von Leitungen aus unterschiedlichen Werkstoffen.- Klemmbereich Rd/Rd 8-10/8-10 mm - Schraube M8 x 20 mm - Material Klemme NIRO - Material Schraube NIRO - Schraubenabstand 40 mm - Materialstärke 2,5 mm
Weitere Informationen:
Klemmbereich Rd/Rd:
8-10/8-10 mm
Schraube:
M8 x 20 mm
Material Klemme:
NIRO
Material Schraube:
NIRO
Schraubenabstand:
40 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz-Trennklemme, Trennmuffe, Trennstück, UNI-Trennklemme, Zweimetalltrennklemme, Zweimetallverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
931
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 4,00*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 4,46*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 4,48*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 4,79*
€ 5,44*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,26*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.