Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106633 Herst.-Nr.: 625001 EAN/GTIN: 4013364021945 |
| |
|
| | |
| - Ø x Länge 25 x 45 mm - für Tiefenerder Ø 25 mm - für Rohrerder NIRO (V4A), Ø 25 mm Weitere Informationen: | | Ø x Länge: | 25 x 45 mm | für Tiefenerder: | Ø 25 mm | für Rohrerder: | NIRO (V4A), Ø 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 6,90* | ab € 2,65* | € 2,65* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 2,55* | € 3,17* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,61* | € 3,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,34* | € 3,48* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,91* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|