Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106623 Herst.-Nr.: 952110 EAN/GTIN: 4013364108417 |
| |
|
| | |
| Modularer Überspannungs-Ableiter für einphasige TT- und TN-Systeme (1+1-Schaltung).- anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen - energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie - hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken - hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung Thermo-Dynamik-Control - einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste - vibrations- und schockgeprüft nach EN 60068-2 - Montage auf 35 mm Hutschiene nach EN 60715 - Flammenhemmend gemäß UL 94 V-0 - Schutzklasse Typ 2/Class II - Nennspannung 230 V/AC - höchste Dauerspannung 275 V/AC [L-N] - Nennableitstoßstrom 20 kA (8/20 µs) - Ableitstoßstrom max. 40 kA (8/20 µs) - Ansprechzeit <=25 ns [L-N] - Anzahl Ports 1 - Leiterquerschnitt 1,5-35 mm² - Gehäusematerial Thermoplast - Farbe rot - Einsatzbereich Innenraum - Schutzart IP20 - Zulassung KEMA, VDE, UL Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | Typ 2/Class II | Nennspannung: | 230 V/AC | höchste Dauerspannung: | 275 V/AC [L-N] | Nennableitstoßstrom: | 20 kA (8/20 µs) | Ableitstoßstrom max.: | 40 kA (8/20 µs) | Ansprechzeit: | <=25 ns [L-N] | Anzahl Ports: | 1 | Leiterquerschnitt: | 1,5-35 mm² | Gehäusematerial: | Thermoplast | Farbe: | rot | Einsatzbereich: | Innenraum | Schutzart: | IP20 | Zulassung: | KEMA, VDE, UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 2, Mittelschutz, Netzschutz, Netzschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, Überspannungsgeräteschutz, Überspannungsmodul, Überspannungsschutz, Überspannungsschutz-Ableiter, Überspannungsschutzgerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 89,92* | € 109,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 89,80* | € 109,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,84* | € 114,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,69* | € 115,30* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 112,28* | € 135,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|