| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106052 Herst.-Nr.: 20360040 EAN/GTIN: 4013960166040 |
| |
|
| | |
| - aus gewalztem Flussstahl - mit Einbrennlackierung - sehr schwere Druckfestigkeit - extreme Temperaturbeständigkeit - Beständig gegen Fette, Öl und die meisten dort enthaltenen Öladditive - Ø mm - Zoll 40 mm - Farbe schwarz lackiert Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 40 mm | Farbe: | schwarz lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckbogen fränkische, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Installationsrohrbogen, Rohrbogen, SBS-E, Stahl-Rohr, Stahlrohr, Stahlrohr-Steckbogen, Stahlrohrbogen, Stahlrohrsteckbogen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 13,46352* | € 16,67352* | | | | | 25 Tage | | | 15 | | € 5,50* | ab € 15,085* | € 18,395* | | | | | 19 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 15,5366* | € 18,7666* | | | | | 18 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 17,0272* | € 20,5272* | | | | Lager 284 | | | | 15 | | € 4,80* | ab € 19,43* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 349,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|