Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Steckbogen SBS-E, Ø mm - Zoll 25 mm, schwarz lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Steckbogen SBS-E, Ø mm - Zoll 25 mm, schwarz lackiert
Stahlrohr-Steckbogen SBS-E, Ø mm - Zoll 25 mm, schwarz lackiert
Artikel-Nr.:
     284WZ-106050
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20360025
EAN/GTIN:
     4013960166026
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen stahl
stapa steckbogen
- aus gewalztem Flussstahl - mit Einbrennlackierung - sehr schwere Druckfestigkeit - extreme Temperaturbeständigkeit - Beständig gegen Fette, Öl und die meisten dort enthaltenen Öladditive - Ø mm - Zoll 25 mm - Farbe schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Ø mm - Zoll:
25 mm
Farbe:
schwarz lackiert
Weitere Suchbegriffe: steckbogen fränkische, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Installationsrohrbogen, Rohrbogen, SBS-E, Stahl-Rohr, Stahlrohr, Stahlrohr-Steckbogen, Stahlrohrbogen, Stahlrohrsteckbogen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,32653*
€ 8,78653*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 8,222*
€ 9,782*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,3982*
€ 9,9782*
2 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 7,99*
€ 11,12*
Lager 284
25
€ 4,80*
ab € 10,59*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 307,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.