| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105940 Herst.-Nr.: 22360025 EAN/GTIN: 4013960180107 |
| |
|
| | |
| - aus PVC - mit einseitig angeformter Muffe - nicht flammenausbreitend - schwere Druckfestigkeit - Ø mm - Zoll 25 mm - Farbe grau Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 25 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckbogen fränkische, pvc bogen, kunststoff steckbogen, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Installationsrohrbogen, Kunststoff-Steckbogen, Kunststoffsteckbogen, Rohrbogen, SBSKU-ES 20mm, SBSKU-ES 25mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 182,09* | € 219,23* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 297,915* | € 353,605* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,2836* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|