Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckmuffe SMSKu-E-H0, halogenfrei, Ø mm 20 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Steckmuffe SMSKu-E-H0, halogenfrei, Ø mm 20 mm, grau
Kunststoff-Steckmuffe SMSKu-E-H0, halogenfrei, Ø mm 20 mm, grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-105913
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23150020
EAN/GTIN:
     4013960180305
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Steckmuffe
fränkische steckmuffe kunststoff
- aus Spezialkunststoff - nicht flammenausbreitend - halogenfrei - Ø mm 20 mm - Farbe grau
Weitere Informationen:
Ø mm:
20 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, gewinde muffe pe, Doppelsteckmuffe, halogenfrei, Installationsrohr-Muffe, Kunststoff-Steckmuffe, Kunststoffmuffe, Kunststoffsteckmuffe, Muffe, Rohrmuffe, SMSKU-E-HO, Verbindungsmuffe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 2,65*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 2,12*
€ 2,66*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,1447*
€ 2,6747*
50
Frei Haus
ab € 2,2158*
€ 2,7558*
Lager 284
50
€ 4,80*
ab € 2,68*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 165,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.