Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider, isoliert, ohne Wate, spitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Seitenschneider, isoliert, ohne Wate, spitz
Elektronik-Seitenschneider, isoliert, ohne Wate, spitz
Artikel-Nr.:
     284WZ-105491
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     105491
EAN/GTIN:
     4050075021123
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
VDE-isoliert - Abrutschschutz - isoliert nach ISO/DIN EN 60.900 - für Cu-Drähte bis 1.3 mm Ø - jedoch KEIN VDE-Prüfzeichen ! - Ausführung ohne Wate - Kopf spitz - Länge 115 mm - nach DIN EN 60.900 - Ausführung VDE - Klasse W - Schneidbacken spitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Wate | VDE
Kopf:
spitz
Länge:
115 mm
nach DIN:
EN 60.900
Klasse:
W
Schneidbacken:
spitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.