Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder naturfarben, 200 x 2,5 mm, Bündel-Ø 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder naturfarben, 200 x 2,5 mm, Bündel-Ø 55 mm
Kabelbinder naturfarben, 200 x 2,5 mm, Bündel-Ø 55 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-104796
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     KB 1-50
EAN/GTIN:
     8014748300270
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
- halogen- und silikonfrei - selbstverlöschend - Bindeköpfe mit stabilen Verschlüssen ermöglichen eine hohe Zugbelastung - normale Ausführung - innenverzahnt - Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 - Spez./Zulassungen GL, DNV, Lloyd’s - Abmessung 200 x 2,5 mm - Bündel-Ø 55 mm - Zugfestigkeit 80 N - Temperaturbeständigkeit -40 bis 85 °C - Material Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Abmessung:
200 x 2,5 mm
Bündel-Ø:
55 mm
Zugfestigkeit:
80 N
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis 85 °C
Material:
Polyamid 6.6
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsbinder, Kabelband, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbindersockel, Kunststoffkabelbinder, Montageband, Montagebinder, Montagesockel Kabelbinder, Straps, Strapse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,9508*
€ 1,4508*
2 Tage
320
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,18*
€ 1,79*
8 Tage
320
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,81*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,36*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.