Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, natur, hitzestabilisiert, 280 x 4,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder, natur, hitzestabilisiert, 280 x 4,5 mm
Kabelbinder, natur, hitzestabilisiert, 280 x 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-104772
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     KB 3-75-H
EAN/GTIN:
     4050075387977
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
wetec kabelbinder
- Polyamid 6.6 - Halogen- und silikonfrei - Selbstverlöschend - Bindeköpfe mit stabilen Verschlüssen ermöglichen eine hohe Zugbelastung - Normale Ausführung - innenverzahnt - Dauerhaft temperaturbeständig durch besondere Additive im Rohmaterial - Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +130 °C - Abmessung 280 x 4,5 mm - Bündel-Ø 76 mm - Zugfestigkeit 220 N
Weitere Informationen:
Abmessung:
280 x 4,5 mm
Bündel-Ø:
76 mm
Zugfestigkeit:
220 N
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.