Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel, SDS-max Aufnahme, Länge 400 mm, Breite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatmeißel, SDS-max Aufnahme, Länge 400 mm, Breite 50 mm
Spatmeißel, SDS-max Aufnahme, Länge 400 mm, Breite 50 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-104696
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     104696
EAN/GTIN:
     4050075435128
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Passend für Maschinen von AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW, Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee und Sparky.- mit SDS-max-Aufnahmeschaft für schwere Bohr- und Abbruchhämmer - Länge 400 mm - Breite 50 mm - Schaft-Ø 18 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
50 mm
Schaft-Ø:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: spatmeissel sds-max 50x400 mm, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds max, Breitspat-Meissel, Breitspat-Meißel, Breitspatmeissel, Breitspatmeißel, Flachmeissel, Flachmeißel, Maschinen-Spitzmeißel, SDS+-Meißel, SDSplus-Meißel, Spatmeissel, Spitzmeißel SDS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.